Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3KLT6 Pluviometru 11-7/8 x 2 inchi diametru Clear-vu | AC9VGY

APPROVED VENDOR 3KLT6 Pluviometru 11-7/8 x 2 inch diametru Clear-vu

În stoc
Element: AC9VGY Model: 3KLT6
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
€43.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ploaie
gradații0.05
MaterialPolicarbonat
MontareParanteză
Inălțime totală11.875 "
Gamăla 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026806000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3KLT6 Pluviometru 11-7/8 x 2 inch diametru Clear-vu
€43.95 /unitate