Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3MC04 Siguranță cablu 1/4 in | AD2BAN

APPROVED VENDOR 3MC04 Siguranță cablu 1/4 in

În stoc
Element: AD2BAN Model: 3MC04
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
€46.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de siguranță
Cablu Dia.1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1-1 / 2 până la 3 "
Lungime38 "
Max. Presiune de lucru200 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7312102000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
VINDATOR APROBAT 3MC07 Siguranță cablu 1/4 in | AD2BAR 3MC07€47.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC04 Siguranță cablu 1/4 in
€46.86 /unitate