Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3MHN4 Foaie de șlefuit cu deget 60g - Pachet De 20 | AD2BHV

APPROVED VENDOR 3MHN4 Foaie de șlefuit 60g - Pachet de 20

În stoc
Articol: AD2BHV Model: 3MHN4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCorindon
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinE
Culoricărbune
CalitateAspru
Pietriș60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS6805301000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
Furnizor APROBAT 3MHN5 Foaie de șlefuit 80g - Pachet De 20 | AD2BHW 3MHN5Mediu80€28.27
Furnizor APROBAT 3MHN6 Foaia de slefuit 100g - Pachet De 20 | AD2BHX 3MHN6Mediu100€28.27
Furnizor APROBAT 3MHN7 Foaie de șlefuit 120g - Pachet De 20 | AD2BHY 3MHN7E bună120€28.27
Furnizor APROBAT 3MHN8 Foaia de slefuit 150g - Pachet De 20 | AD2BHZ 3MHN8E bună150€28.27
Furnizor APROBAT 3MHN9 Foaie de șlefuit 180g - Pachet De 20 | AD2BJA 3MHN9Foarte bine180€27.38
Furnizor APROBAT 3MHP2 Foaie de șlefuit 240g - Pachet De 20 | AD2BJB 3MHP2Foarte bine240€28.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHN4 Foaie de șlefuit 60g - Pachet de 20
€28.27 /unitate