Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diametru - Pachet De 100 | AD2BXF

APPROVED VENDOR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diametru - Pachet De 100

În stoc
Element: AD2BXF Model: 3MPP8
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
€23.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
CuloriNegru
Durometru60a +/- 5
elongație250%
În interiorul Dia. (A)23 / 64 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
În afara Dia. (B)5 / 8 "
Grosimea totală1 / 4 "
Dia gaura panoului. (E)1 / 2 "
Grosimea panoului1 / 16 "
Forța de tracțiune870 psi
TipCutie crema Stil 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiTipPreț
VANZATOR APROBAT 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Id 3/8 Diametru - Pachet De 100 | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "Cutie crema Stil 1€13.53
APROBAT VANDATOR 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 Diametru - Pachet De 50 | AD2BWF 3MPL31 / 4 "1 / 16 "Cutie crema Stil 1€6.18
VANZATOR APROBAT 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Diametru - Pachet De 100 | AD2BWZ 3MPP23 / 8 "1 / 8 "Cutie crema Stil 1€34.30
VÂNTORUL APROBAT 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Id 1/2 Diametru - Pachet De 100 | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "Cutie crema Stil 1€24.24
VÂNTORUL APROBAT 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Diametru - Pachet De 100 | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "Cutie crema Stil 1€27.30
VANZATOR OMOLOGAT 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Diametru - Pachet De 25 | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "Cutie crema Stil 1€13.73
VÂNTORUL APROBAT 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Diametru - Pachet De 25 | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "Cutie crema Stil 1€13.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diametru - Pachet De 100
€23.14 /unitate