Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 410614U Nit plat 3/16 Diametru 7/8 Inch Lungime, 110PK | AE9NCB 6KY48

APPROVED VENDOR 410614U Nit plat 3/16 diametru 7/8 inch lungime, 110PK

În stoc
Articol: AE9NCB Model: 410614UCrucea Ref: 6KY48
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
€23.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.374 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capPlat
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului7 / 8 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410614U Nit plat 3/16 diametru 7/8 inch lungime, 110PK
€23.37 /ambalaj