Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 41F0403-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 3/16 inch lungime, 250PK | AE9NCY 6KY68

APPROVED VENDOR 41F0403-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 3/16 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AE9NCY Model: 41F0403-EA-250Crucea Ref: 6KY68
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
€34.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.042 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului3 / 16 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0403-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 3/16 inch lungime, 250 buc.
€34.01 /ambalaj