VANZATOR APROBAT 44172 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 6 picioare | AA2JPQ 10L835

APPROVED VENDOR 44172 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 6 picioare

Post: AA2JPQ Model: 44172Crucea Ref: 10L835
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€738.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 44172 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 6 picioare
€738.22 /unitate