VANZATOR APROBAT 48J125 Carucior cu panouri Capacitate 350 Lb 20 x 15 Oțel | AD6QXJ

APPROVED VENDOR 48J125 Panou Dolly Capacitate 350 Lb 20 x 15 Oțel

În stoc
Articol: AD6QXJ Model: 48J125

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€473.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou Dolly
Dia roata cu rotire.10 "
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotițăAnvelope
Lățimea roții4"
CuloriRoșu / Argintiu
Capacitate de încărcare350 lb.
Numărul de roți rotative2
Înălțimea platformei38.25 "
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Stil de platformăSolid, cu buze ridicate
Lățimea peronului15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.65
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)90.42
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Lățimea roțiiCuloriCapacitate de încărcareÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VANZATOR APROBAT 48J123 Carucior cu panouri Capacitate 350 Lb 20 x 15 Oțel | AD6QXG 48J12310 "4"Roșu350 lb.15 "20 "15 "€247.14
Furnizor APROBAT 48J126 Carucior cu panouri Capacitate 350 lb 20 x 21-1/4 Oțel | AD6QXK 48J12610 "4"Roșu350 lb.38.25 "20 "21.25 "€519.83
Furnizor APROBAT 48J127 Carucior cu panouri Capacitate 150 lb 12 x 21-3/4 Oțel | AD6QXL 48J1278"1.75 "Roșu150 lb.55.5 "12 "12.75 "€254.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 48J125 Panou Dolly Capacitate 350 Lb 20 x 15 Oțel
€473.47 /unitate