VINDATOR APROBAT 49P401 Depozitare biciclete 91 inh x 100-3/8inw x 96 inch | AD6RFW

APPROVED VENDOR 49P401 Depozitare biciclete 91 inh x 100-3/8inw x 96ind

Articol: AD6RFW Model: 49P401
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,313.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare biciclete
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate345 ft.
CuloriBej
ConstrucţieOțel galvanizat
Adâncime96 "
Înălţime90 "
În interiorul adâncimii68.5 "
Înălțimea interioară87 "
Lățimea interioară100.375 "
Capacitate de încărcare45 lb.
MaterialTub galvanizat cu panouri de alimentare, PC și acoperișuri din PVC
Adâncimea totală96 "
Inălțime totală91 "
Lățimea totală100.375 "
TipAcoperișul pantei
Lăţime102 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 192.78
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS9406008030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 49P401 Depozitare biciclete 91 inh x 100-3/8inw x 96ind
€2,313.37 /unitate