Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

4CRY2 cârlig balansoar 63/64 inch D | AD6ZEW

APPROVED VENDOR Cârlig balansoar 4CRY2 63/64 inch D

În stoc
Articol: AD6ZEW Model: 4CRY2
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
€23.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig Swing
Adâncime63 / 64 "
finalizareaLustruit
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Înălțimea cârligului2-11/64 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil
Lăţime23 / 64 "
Limita sarcinii de lucru12 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
4CRY3 cârlig balansoar 1 7/32 inch D | AD6ZEX 4CRY31-7/32 "25 / 64 "14 lb.€27.07
4CRY4 cârlig balansoar 63/64 inch D | AD6ZEY 4CRY463 / 64 "-14 lb.€32.23
APROBAT VENDOR 4CRY5 Cârlig balansoar 1 7/32 inch D | AD6ZEZ 4CRY51-7/32 "-19 lb.€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig balansoar 4CRY2 63/64 inch D
€23.92 /unitate