VANZATOR APROBAT 4HXA6 Scară cu platformă 4 trepte 5 picioare 225 lb. | AD8CMP

APPROVED VENDOR 4HXA6 Scară cu platformă 4 trepte 5 picioare 225 lb.

În stoc
Element: AD8CMP Model: 4HXA6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€360.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă
Tip ANSIII
Adâncimea bazei33.5 "
Lățimea bazei20 "
Latimea de Jos20 "
Adâncime închisă3"
Înălțime închisă62 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași4
Inălțime totală60 "
Lungimea platformei11.5 "
Lățimea peronului11.5 "
Grupul de produse Step StoolPași pliabili
Adâncime dimensiune stocare3"
Dimensiune depozitare Lungime62 "
Lățimea dimensiunii stocării20 "
Înălțimea pasului superior43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1255
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA6 Scară cu platformă 4 trepte 5 picioare 225 lb.
€360.86 /unitate