Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NDN8 Supapă cu cuplare rapidă 3/4 inch Fnpt Alama | AD8WTU

APPROVED VENDOR 4NDN8 Supapă de cuplare rapidă 3/4 inch Fnpt alamă

În stoc
Element: AD8WTU Model: 4NDN8
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
€61.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de cuplare rapidă
Conexiune3/4 "FNPT
Înălţime4"
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801095
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎnălţimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4NDN9 Supapă de cuplare rapidă 1 inch Fnpt Alama | AD8WTV 4NDN91 "FNPT5.2 "2.2 "€94.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDN8 Supapă de cuplare rapidă 3/4 inch Fnpt alamă
€61.95 /unitate