Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4PE23 Mâner de tragere Oțel Argintiu 6-1/2 Inch | AD9CCC

APPROVED VENDOR 4PE23 Mâner de tragere Oțel Argintiu 6-1/2 in

În stoc
Articol: AD9CCC Model: 4PE23
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
€4.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaNatural
Grip Dia.3 / 4 "
Lungimea prinderii4-1/2 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Tip montareSudare
Lungime totală6.5 "
Proiectare1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE23 Mâner de tragere Oțel Argintiu 6-1/2 in
€4.86 /unitate