Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun împingător barb 4/19 inch ID | AD3NJP

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Barb pentru furtun 3/4 inch Id

În stoc
Articol: AD9NJP Model: 4TT19
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
€16.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajPivot drept
ID-ul furtunului3 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Dimensiune de filet3/4 (F) 45 de grade SAE
Tip filetFemeie SAE
TipÎmpingeți racordul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetTip filetPreț
Furtun împingător barb 4/20 inch ID | AD3NJQ 4TT203/4 (F) 37 grade JICFeminin JIC€15.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Barb pentru furtun 3/4 inch Id
€16.55 /unitate