Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56073 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 2 picioare | AA2PGW 10W691

APPROVED VENDOR 56073 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2PGW Model: 56073Crucea Ref: 10W691
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
€248.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56073 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 2 picioare
€248.45 /unitate