Furnizor APROBAT 5GCW0 Foi de spumă polipropilenă reticulat 1 x 24 x 24 Gry | AE3UZX

APPROVED VENDOR 5GCW0 Foaie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 24 x 24 Gry

În stoc
Articol: AE3UZX Model: 5GCW0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€123.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportAdeziv
Culoricărbune
Densitate2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Materialpolietilenă
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.063 "
Tipincrucisata
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportCuloriLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCF6 Foaia de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6Simplucărbune12 "1 / 2 "12 "€16.42
Furnizor APROBAT 5GCF7 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Alb | AE3UVM 5GCF7SimpluAlb12 "1 / 2 "12 "€16.41
Furnizor APROBAT 5GCF8 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8Adezivcărbune12 "1 / 2 "12 "€12.46
Furnizor APROBAT 5GCF9 Foi de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Alb | AE3UVP 5GCF9AdezivAlb12 "1 / 2 "12 "€19.23
VANZATOR APROBAT 5GCJ7 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7Simplucărbune12 "1-11/16 "12 "€33.86
Furnizor APROBAT 5GCJ8 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8SimpluAlb12 "1-11/16 "12 "€51.24
Furnizor APROBAT 5GCJ9 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9Simplucărbune12 "1"12 "€30.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW0 Foaie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 24 x 24 Gry
€123.89 /unitate