Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 5LAD2 S Cârlig cu ochi închis Oțel inoxidabil 316 Lungime de 3 7/16 inci | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime 3 7/16 inci

În stoc
Articol: AE4JUQ Model: 5LAD2
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
€27.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaÎnaltul polonez
Înălţime3 / 8 "
Hook Eye în interiorul H5 / 8 "
Hook Eye Inside W3 / 4 "
Înălțimea cârligului3 / 8 "
Deschiderea cârligului9 / 16 "
Lungime3.437 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Sarcina de lucru880 lb.
Dimensiunea deschiderii9 / 16 "
Lungime totală3.437 "
Proiectare2.75
TipOchi închis
Lăţime2.75 "
Limita sarcinii de lucru880 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime 3 7/16 inci
€27.75 /unitate