Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5WY67 Thread Insert 1/2-13 0.620 L, 5PK | AE7CPE

APPROVED VENDOR 5WY67 Inserție de filet 1/2-13 0.620 L, 5 buc.

În stoc
Element: AE7CPE Model: 5WY67
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
€139.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului45 / 64 "
Dimensiunea firului extern3 / 4-16
InstalareInstrumentul 5XA44
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern1 / 2-13 "
Lungime0.62 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.68 "
Atingeți Mărimi3 / 4-16
Tip filetUNC
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY67 Inserție de filet 1/2-13 0.620 L, 5 buc.
€139.03 /ambalaj