Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 6AFH4 Barb pentru furtun 90 grade 3/8 inch 1/4 Mnpt alamă | AE7TCR

APPROVED VENDOR 6AFH4 Barb pentru furtun 90 grade 3/8 inch 1/4 Mnpt alamă

În stoc
Post: AE7TCR Model: 6AFH4
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3 / 8 "
Tip de clemăCrimpat sau clemă pentru furtun
Dimensiune de montare1/4 (M) NPT
Stil de montajCot de 90 de grade
ID-ul furtunului3 / 8 "
MaterialAlamă
Presiune maximă300 psi
Evaluare presiune300 PSI
Dimensiune de filet1 / 4 "
Tip filet(M) NPT
TipCot de 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbTip de clemăDimensiune de montareID-ul furtunuluiArticolDimensiune de filetPreț
APROBAT VENDOR 6AFG8 Barb pentru furtun 90 grade 1/4 inch 1/4 Mnpt alamă | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Crimpat sau clemă pentru furtun1/4 (M) NPT1 / 4 "Furtun Barb1 / 4 "€5.55
VÂNTORUL APROBAT 6AFH0 Barb pentru furtun 90 grade 1/4 inch 1/8 Mnpt alamă | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Crimpat sau clemă pentru furtun1/8 (M) NPT1 / 4 "Furtun Barb1 / 8 "€5.18
APROBAT VENDOR 6AFJ0 Barb pentru furtun 90 grade 1/2 inch 3/8 Mnpt alamă | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "Bridă pentru furtun3/8 (M) NPT1 / 2 "Furtun cu margele Barb3 / 8 "€17.87
APROBAT VENDOR 6AFJ4 Barb pentru furtun 90 grade 5/16 inch 3/8 Mnpt alamă | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Crimpat sau clemă pentru furtun3/8 (M) NPT5 / 16 "Furtun Barb3 / 8 "€4.66
APROBAT VENDOR 6AFJ7 Barb pentru furtun 90 grade 3/8 inch 3/8 Mnpt alamă | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Bridă pentru furtun3/8 (M) NPT3 / 8 "Furtun cu margele Barb3 / 8 "€14.93
APROBAT VENDOR 6AFK0 Barb pentru furtun 90 grade 3/4 inch 1/2 Mnpt alamă | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Bridă pentru furtun1/2 (M) NPT3 / 4 "Furtun cu margele Barb1 / 2 "€27.00
VÂNTORUL APROBAT 6AFK1 Barb pentru furtun 90 grade 5/8 inch 1/2 Mnpt alamă | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Bridă pentru furtun1/2 (M) NPT5 / 8 "Furtun cu margele Barb1 / 2 "€27.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFH4 Barb pentru furtun 90 grade 3/8 inch 1/4 Mnpt alamă
€7.22 /unitate