Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6AFT0 Furtun barb pivotant 3/8 inch 3/8 Fnpsm alamă | AE7TFN

APPROVED VENDOR 6AFT0 Rotitor pentru furtun 3/8 inch 3/8 Fnpsm alamă

În stoc
Articol: AE7TFN Model: 6AFT0
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
€10.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3 / 8 "
Tip de clemăCrimpat sau clemă pentru furtun
Dimensiune de montare3/8 (F) NPSM
MaterialAlamă
TipPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiune de montareID-ul furtunuluiDimensiune de filetTip filetPreț
APPROVED VENDOR 6AFP1 Furtun barb pivotant 3/8 inch 1/4 Fnpt alamă | AE7TET 6AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT€18.15
VÂNDUL APPROBAT 6AFP7 Furtun barb pivotant 1/4 inch 1/4 Mnpt alamă | AE7TEZ 6AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€16.06
VÂNDUL APPROBAT 6AFP8 Furtun barb pivotant 3/8 inch 3/8 Mnpsm alamă | AE7TFA 6AFP83 / 8 "3/8 (M) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM€13.12
VÂNȚORUL APPROBAT 6AFP9 Rotativ pentru furtun 1/2 inch 1/2 Mnpt alamă | AE7TFB 6AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT€21.43
APPROVED VENDOR 6AFR1 Furtun barb pivotant 1/2 inch 1/2 Fnpsm alamă | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM€16.01
APPROVED VENDOR 6AFR8 Furtun barb pivotant 3/8 inch alamă | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF€11.35
APPROVED VENDOR 6AFR9 Furtun barb pivotant 1/4 inch 1/4 Fnpsm alamă | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFT0 Rotitor pentru furtun 3/8 inch 3/8 Fnpsm alamă
€10.07 /unitate