Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AJY0 Blocare pentru robinet 3/4 inch zinc | AE7TZH

APPROVED VENDOR 6AJY0 Blocare robinet 3/4 inch zinc

În stoc
Articol: AE7TZH Model: 6AJY0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă
Material corpzinc
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-20 până la 203 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8301406060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJY0 Blocare robinet 3/4 inch zinc
€41.82 /unitate