Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6AWR3 Conector de service auto Roșu înalt | AE7WHT

APPROVED VENDOR 6AWR3 Conector de service auto Roșu înalt

În stoc
Articol: AE7WHT Model: 6AWR3
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
€56.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector service auto
ConexiunePort lateral feminin de 14 mm
Dimensiunea conexiuniiPort lateral feminin de 14 mm
Lungime1 7 / 8 "
În afara Dia.1 5 / 16 "
Prod. DescriereCuplaj rapid cu port lateral feminin și buton de control roșu
TipPartea înaltă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiProd. DescriereTipPreț
VANZATOR APROBAT 6AWR0 Conector de service auto Blue Low | AE7WHP 6AWR07 / 16-20 Port lateral tatăPort lateral tată 7/16 "-20Cuplaj rapid cu port lateral tată și buton de control albastruPartea joasă€54.64
VANZATOR APROBAT 6AWR1 Conector de service auto Roșu înalt | AE7WHQ 6AWR17 / 16-20 Port lateral tatăPort lateral tată 7/16 "-20Cuplaj rapid cu port lateral tată și buton de control roșuPartea înaltă€54.64
Furnizor APROBAT 6AWR2 Conector de service auto Blue Low | AE7WHR 6AWR2Port lateral feminin de 14 mmPort lateral feminin de 14 mmCuplaj rapid cu port lateral feminin și buton de control albastruPartea joasă€56.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWR3 Conector de service auto Roșu înalt
€56.01 /unitate