Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6AYU7 Tee Femeie Alama Alama 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WUP

APPROVED VENDOR 6AYU7 Tee mamă alamă alamă 1/4 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WUP Model: 6AYU7
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
€63.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou extrudat pentru femei
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6AYU6 Tee Femeie Alamă Alamă 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WUN 6AYU61 / 8 "€35.24
Furnizor APROBAT 6AYU8 Tee Femeie Alama Alama 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WUQ 6AYU83 / 8 "€103.16
Furnizor APROBAT 6AYU9 Tee Femeie Alama Alama 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WUR 6AYU91 / 2 "€194.13
VÂNZĂTOR APROBAT 6AYV0 Tee Femeie Alamă Alamă 3/4 inch - Pachet De 5 | AE7WUT 6AYV03 / 4 "€136.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU7 Tee mamă alamă alamă 1/4 inch - pachet de 10
€63.43 /unitate