Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 6AYX7 Adaptor reductor alamă 3/8 x 1/8 in | AE7WVX

APPROVED VENDOR 6AYX7 Reducer Adapter Brass 3/8 x 1/8 In

În stoc
Articol: AE7WVX Model: 6AYX7
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
€16.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APPROVED VENDOR 6AYX6 Adaptor Reductor Alama 1/4 x 1/8 - Pachet De 10 | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"€22.82
APPROVED VENDOR 6AYX8 Adaptor Reductor Alama 3/8 x 1/4 - Pachet De 10 | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"€37.06
APROBAT VENDOR 6AYX9 Adaptor reductor alamă 1/2 x 1/4 in | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"€5.54
APPROVED VENDOR 6AYY0 Adaptor Reductor Alama 1/2 x 3/8 - Pachet De 10 | AE7WWA 6AYY01 / 2 "x 3 / 8"€62.00
VÂNTORUL APROBAT 6AYY1 Adaptor reductor alamă 3/4 x 1/2 in | AE7WWB 6AYY13 / 4 "x 1 / 2"€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX7 Reducer Adapter Brass 3/8 x 1/8 In
€16.32 /unitate