VÂNTORUL APROBAT 6CGH7 Kit de montare roți | AE8BNN

APPROVED VENDOR 6CGH7 Kit de montare roți

În stoc
Articol: AE8BNN Model: 6CGH7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€581.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet roți
Se potriveștePompe de uz general acționate de motor de 1-1/2" până la pompe de gunoi acționate de motor de 4"
FuncţieAjută la mutarea pompelor acționate de motor în locații diferite
Înălțimea mânerului26-1/2 "
MaterialOțel, cauciuc solid
Material hardware de montareMetal
PlacareFinisaj vopsit vopsit cu pulbere
Capacitate de greutate285 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.98
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413919080
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Mânere (cauciuc)
    • Înălțimea mânerului (26-1 / 2 ")
    • Material anvelope (cauciuc)
    • Dimensiunea anvelopei (12")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH7 Kit de montare roți
€581.22 /unitate