Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6UDZ2 Setare limită Resetare automată Se deschide 135 | AF2HWH

APPROVED VENDOR 6UDZ2 Setare limită Resetare automată Se deschide 135

În stoc
Articol: AF2HWH Model: 6UDZ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)120
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)135
Adâncime1-1/2 "
Diferenţial15
Înălţime1"
Amplificatoare inductive @ 120V14
Amplificatoare inductive @ 240V10
Persoane de contact pilot (VA)480
Amperi rezistivi @ 120V25
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă120 până la 135 F.
TipLimită, resetare automată
Intervalul de tensiune120 la 240
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiferenţialÎnălţimeTemp. GamăTipIntervalul de tensiuneLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 6UDY8 Setare limită Resetare automată Se deschide 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 până la 140 F.Limită, resetare automată120 la 2403 / 4 "€10.67
Furnizorul APROBAT 6UDY9 Setare limită Resetare automată Se deschide 120 | AF2HWE 6UDY91-1/2 "101"110 până la 120 F.Limită, resetare automată120 la 2402.75 "€11.01
VINDATOR APROBAT 6UDZ0 Setare limită Resetare automată Se deschide 125 | AF2HWF 6UDZ01-1/2 "101"115 până la 125 F.Limită, resetare automată120 la 2402.75 "€10.67
Furnizorul APROBAT 6UDZ1 Setare limită Resetare automată Se deschide 130 | AF2HWG 6UDZ11-1/2 "151"115 până la 130 F.Limită, resetare automată120 la 2402.75 "€11.01
Furnizorul APROBAT 6UDZ3 Setare limită Resetare automată Se deschide 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1/2 "201"120 până la 140 F.Limită, resetare automată120 la 2402.75 "€10.76
Furnizorul APROBAT 6UDZ4 Setare limită Resetare automată Se deschide 160 | AF2HWK 6UDZ42-3/4 "401"120 până la 160 F.Limită, resetare automată120 la 2402 1 / 8 "€11.50
Furnizorul APROBAT 6UDZ5 Setare limită Resetare automată Se deschide 160 | AF2HWL 6UDZ53 / 4 "401.25 "120 până la 160 F.Limită, resetare automată120 la 2403 / 4 "€10.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDZ2 Setare limită Resetare automată Se deschide 135
€10.67 /unitate