Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6YDE9 Corner Guard Eggshell 2 x 48 Hardware Fr | AF2VNN

APPROVED VENDOR 6YDE9 Corner Guard Eggshell 2 x 48 Hardware Fr

În stoc
Articol: AF2VNN Model: 6YDE9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
CuloriCoaja de ou
Corners1
finalizareaSmooth
Înălţime48 "
MaterialPVC din plastic
Tip de materialInhibitor de flacără
Montare8 găuri de perete
Numărul de laturi2
Grosime0.085 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialMontareGrosimeLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 19F831 Cg alb 1.5 x 48 inchi bandă de montare adezivă | AA8NPT 19F831AlbCereale48 "PVC din plasticAdeziv0.085 "1.5 "€23.22
Furnizor APROBAT 19F832 Cg Bej 1.5 x 48 inchi Bandă de montare adezivă | AA8NPU 19F832BejCereale48 "PVC din plasticAdeziv0.085 "1.5 "€23.22
Furnizor APROBAT 19F837 Bandă de montare adezivă albă de 1.5 x 96 inci | AA8NPZ 19F837AlbCereale96 "PVC din plasticAdeziv0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 19F838 Cg Bej 1.5 x 96 inchi Bandă de montare adezivă | AA8NQA 19F838BejSmooth96 "PVC din plasticAdeziv0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
Furnizor APROBAT 19F839 Cg alb 1.5 x 96 inchi Hardware de montare | AA8NQB 19F839AlbCereale96 "PVC din plastic16 găuri de perete0.085 "1.5 "€37.73
RFQ
Furnizor APROBAT 19F841 Bandă de montare adezivă albă 2 x 96 inchi | AA8NQD 19F841AlbSmooth96 "PVC din plasticAdeziv0.085 "2"€70.05
RFQ
Furnizor APROBAT 19F842 Cg Almond 2 x 96 inch Bandă de montare adezivă | AA8NQE 19F842MigdalăSmooth96 "PVC din plasticAdeziv0.085 "2"€70.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YDE9 Corner Guard Eggshell 2 x 48 Hardware Fr
€41.89 /unitate