VANZATOR APROBAT 7404L-0063X2412 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 24 x 24 in | AC8AUK 39G041

APPROVED VENDOR 7404L-0063X2412 cauciuc spumă silicon 1/16 x 24 x 24 inchi

În stoc
Articol: AC8AUK Model: 7404L-0063X2412Crucea Ref: 39G041

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCauciuc spumant
Tip de suportAdeziv acrilic
CuloriPortocaliu
elongație300%
finalizareaTexturat
Lungime24 "
Materialsilicon
Max. Temp.450 grade
Min. Temp. Evaluare-103 grade F
Forța de tracțiune150 PSI
Grosime1 / 16 "
TipCelula închisă
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 7404L-0063X1211 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 12 x 12 in | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211Simplu12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X1212 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 12 x 12 in | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Adeziv acrilic12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X2411 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 24 x 24 in | AC8AUJ 39G040 7404L-0063X2411Simplu24 "1 / 16 "24 "€162.73
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X3611 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 36 x 36 in | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611Simplu36 "1 / 16 "36 "€281.54
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X3612 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 36 x 36 in | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Adeziv acrilic36 "1 / 16 "36 "€347.42
VINDATOR APROBAT 7404L-0125X1211 Cauciuc spumă Silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211Simplu12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7404L-0125X1212 Cauciuc spumă Silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8AUP 39G045 7404L-0125X1212Adeziv acrilic12 "1 / 8 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0063X2412 cauciuc spumă silicon 1/16 x 24 x 24 inchi
€233.20 /unitate