Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.01002403.PL.DAR Tijă filetată Aliaj 360 Alama 10-24 x 3 picioare | AA2LLE 10P739

APPROVED VENDOR BR.01002403.PL.DAR Tijă filetată aliaj 360 alamă 10-24 x 3 picioare

În stoc
Articol: AA2LLE Model: BR.01002403.PL.DARCrucea Ref: 10P739
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
€15.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-24
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01002403.PL.DAR Tijă filetată aliaj 360 alamă 10-24 x 3 picioare
€15.03 /unitate