VANZATOR APROBAT BR.01002406.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare | AA2LLF 10P740

APPROVED VENDOR BR.01002406.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare

Articol: AA2LLF Model: BR.01002406.PL.DARCrucea Ref: 10P740
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€26.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-24
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01002406.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare
€26.73 /unitate