VÂNDATOR APROBAT H104 3/8x12SS Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/8-16x12 picioare | AB9ZYC 2HAR3

APPROVED VENDOR H104 3/8x12SS Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x12 picioare

Articol: AB9ZYC Model: H104 3 / 8x12SSCrucea Ref: 2HAR3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€257.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,915 lbs.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
Rezistența la randament40,053 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 cu finisaj GoldGalv, care oferă performanță fără bavuri, rezistentă la coroziune și fără bavuri.
    • Ideal pentru aplicații de încadrare și agățat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR H104 3/8x12SS Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x12 picioare
€257.15 /unitate