Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LC-8004 Schimbător de lampă | AD2VVG 3V693

APPROVED VENDOR Schimbător de lampă LC-8004

În stoc
Element: AD2VVG Model: LC-8004Crucea Ref: 3V693

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€133.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de lampă
Tip lămpiR40, R52, RB52
TipVentuză de cauciuc
Watts75 până la 1000 incandescente

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)19.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiTipWattsPreț
Furnizor APROBAT LC-7005 Schimbător de lampă | AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Degete acoperite cu cauciuc cu arc Jartieră500 până la 1000 incandescente€56.24
VÂNDATOR APROBAT LC-8001 Schimbător de lampă 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Degete acoperite cu cauciuc cu arc Jartieră15 până la 100 incandescente€117.14
VÂNDATOR APROBAT LC-8002 Schimbător de lampă 25-500 W | AD2VVE 3V691 LC-8002A19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19Degete acoperite cu cauciuc cu arc Jartieră25 până la 500 incandescente€81.88
Furnizor APROBAT LC-8003 Schimbător de lampă | AD2VVF 3V692 LC-8003BR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40Degete acoperite cu cauciuc cu arc Jartieră50 - 500 incandescent; 39 la 175 Mercur€157.69
Furnizor APROBAT LC-8005 Schimbător de lampă | AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Ventuză de cauciuc25 la 150 incandescente; 39 la 175 MH€49.77
Furnizor APROBAT LC-8006 Schimbător de lampă | AD2VVJ 3V695 LC-8006R20, R30, ER30, PAR20Ventuză de cauciuc30 până la 75 incandescenți; 39 MH€47.37
VÂNTORUL APROBAT LC-6002 Demontator bază lampă | AD2VVL 3V699 LC-6002-Dispozitiv de îndepărtare a bazei lămpii sparte-€46.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Schimbător de lampă LC-8004
€133.31 /unitate