Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR LINK31212EZ Double End Threaded Stud 5/16-24 Steel | AB9JTZ 2DLV3

APPROVED VENDOR LINK31212EZ Şurub filetat cu capăt dublu 5/16-24 din oţel

În stoc
Articol: AB9JTZ Model: LINK31212EZCrucea Ref: 2DLV3
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessB80-B90
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.625 "
Lungimea firului (B)1.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31212EZ Şurub filetat cu capăt dublu 5/16-24 din oţel
€27.99 /unitate