Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK31218IZ Șurub filetat intern cu capăt dublu 5/16-24 | AB9JVL 2DLZ1

APPROVED VENDOR LINK31218IZ Şurub filetat intern cu capăt dublu 5/16-24

În stoc
Articol: AB9JVL Model: LINK31218IZCrucea Ref: 2DLZ1
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
€52.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală18 "
Rockwell HardnessB80-B90
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.25 "
Lungimea firului (B)1.25 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31218IZ Şurub filetat intern cu capăt dublu 5/16-24
€52.76 /unitate