Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINKH054 Șurub filetat cu capăt dublu 1/4-28 Aluminiu | AB9JVU 2DLZ8

APPROVED VENDOR LINKH054 Șurub filetat dublu 1/4-28 Aluminiu

În stoc
Articol: AB9JVU Model: LINKH054Crucea Ref: 2DLZ8
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
€68.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală4"
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankHex
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiDreapta stanga
Lungimea firului (A)1"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH054 Șurub filetat dublu 1/4-28 Aluminiu
€68.14 /unitate