Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT LINKT158 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20 | AB9JTE 2DLT3

APPROVED VENDOR LINKT158 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20

În stoc
Element: AB9JTE Model: LINKT158Crucea Ref: 2DLT3
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
€54.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală4"
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankHex
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiDreapta stanga
Lungimea firului (A)1"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT158 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20
€54.58 /unitate