Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINKT166 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20 | AB9JTG 2DLT5

APPROVED VENDOR LINKT166 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20

În stoc
Element: AB9JTG Model: LINKT166Crucea Ref: 2DLT5
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
€84.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankHex
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiDreapta stanga
Lungimea firului (A)1"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT166 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20
€84.10 /unitate