Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M20130.060.1000 Tijă filetată simplă M6 x 1x1m | AA8RAV 19NN10

APPROVED VENDOR M20130.060.1000 Tijă filetată simplă M6 x 1x1m

În stoc
Articol: AA8RAV Model: M20130.060.1000Crucea Ref: 19NN10
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 10
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală1m
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetmetric
Rezistența la randament900 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.060.1000 Tijă filetată simplă M6 x 1x1m
€17.94 /unitate