Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M20230.100.1000 Tija Filetata Zinc M10 X 1.5, 1m Lungime | AA8RBF 19NN20

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 Tijă filetată Zinc M10 X 1.5, 1m Lungime

În stoc
Articol: AA8RBF Model: M20230.100.1000Crucea Ref: 19NN20

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală1m
Rockwell HardnessC22 până la C37
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM10-1.5
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 Tijă filetată Zinc M10 X 1.5, 1m Lungime
€11.98 /unitate