Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M20300.050.1000 Tijă filetată Zinc M5 x 0.80 mm x 3 picioare | AB8FBF 25DM25

APPROVED VENDOR M20300.050.1000 Tijă filetată din zinc M5 x 0.80 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8FBF Model: M20300.050.1000Crucea Ref: 25DM25
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
€10.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 4
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessD67
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip filetmetric
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1229
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.050.1000 Tijă filetată din zinc M5 x 0.80 mm x 3 picioare
€10.30 /unitate