VANZATOR APROBAT 44147 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare | AA2PJF 10W726

APPROVED VENDOR 44147 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare

Element: AA2PJF Model: 44147Crucea Ref: 10W726
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-24
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 44147 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-24 x 6 picioare
€24.35 /unitate