VANZATOR APROBAT S6.11200606.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 6 picioare | AA2JPV 10L839

APPROVED VENDOR S6.11200606.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 6 picioare

Post: AA2JPV Model: S6.11200606.PL.DARCrucea Ref: 10L839
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€910.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.51
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR S6.11200606.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6 x 6 picioare
€910.61 /unitate