Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZATOR APROBAT TRI20250LHX3-050P Tijă filetată Zinc 1/4-20 x 3 picioare | AD7LZZ 4FGL8

APPROVED VENDOR TRI20250LHX3-050P Tijă filetată zinc 1/4-20 x 3 picioare

În stoc
Articol: AD7LZZ Model: TRI20250LHX3-050PCrucea Ref: 4FGL8
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
€5.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMâna stângă
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TRI20250LHX3-050P Tijă filetată zinc 1/4-20 x 3 picioare
€5.18 /unitate