Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0100 S Cârlig Oțel inoxidabil 1 L Deschidere 13/64, 25UC | AC4EFJ 2ZDL1

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 Cârlig S Oțel inoxidabil 1 L Deschidere 13/64, 25 buc.

În stoc
Element: AC4EFJ Model: U17381.000.0100Cruce Ref: 2ZDL1
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
€18.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H5 / 16 "
Hook Eye Inside W11 / 32 "
Deschiderea cârligului13 / 64 "
Lungime1"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii13 / 64 "
Lungime totală1"
Lăţime1 / 2 "
Sârmă Dia.0.104 "
Limita sarcinii de lucru16 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 Cârlig S Oțel inoxidabil 1 L Deschidere 13/64, 25 buc.
€18.45 /ambalaj