VANZATOR APROBAT U20200.137.9999 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 12 picioare | AA2LHV 10P656

APPROVED VENDOR U20200.137.9999 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 12 picioare

Articol: AA2LHV Model: U20200.137.9999Crucea Ref: 10P656
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€328.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.11
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.137.9999 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 12 picioare
€328.68 /unitate