Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20360.100.1200 Tijă filetată simplă 1-12x1 picioare | AA8RBQ 19NN29

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 Tijă filetată simplă 1-12x1 picioare

În stoc
Articol: AA8RBQ Model: U20360.100.1200Crucea Ref: 19NN29
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
€29.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală1ft
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-12
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANZATOR APROBAT 533700G Tijă filetată simplă 1/2-6x6 picioare | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft9000 lbs.1 / 2-6Bobina110,000 psi€82.91
RFQ
VINDATOR APROBAT 533710G Tijă filetată simplă 3/4-4 1/2x6 picioare | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft18,000 lbs.3/4-4 1/2Bobina110,000 psi€155.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 Tijă filetată simplă 1-12x1 picioare
€29.35 /unitate