Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20360.175.1200 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 1 picioare | AB6XVH 22P391

APPROVED VENDOR U20360.175.1200 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 1 picioare

În stoc
Articol: AB6XVH Model: U20360.175.1200Crucea Ref: 22P391
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
€88.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.982
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.175.1200 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 1 picioare
€88.32 /unitate