VANZATOR APROBAT U22080.087.0875 Bolt filetat B7 Simplu 7/8-9X8-3/4, 25BUC | AB8PHM 26LK59

APPROVED VENDOR U22080.087.0875 Bolt filetat B7 simplu 7/8-9X8-3/4, 25PK

În stoc
Element: AB8PHM Model: U22080.087.0875Crucea Ref: 26LK59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€184.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Lungime totală8.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.78
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0875 Bolt filetat B7 simplu 7/8-9X8-3/4, 25PK
€184.73 /ambalaj