APPROVED VENDOR U22534.050.0250 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X2-1/2, 250PK | AB8PPY 26LT49

APPROVED VENDOR U22534.050.0250 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/2-13X2-1/2, 250PK

În stoc
Element: AB8PPY Model: U22534.050.0250Crucea Ref: 26LT49

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€697.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
CalitateB8
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Gamă-58 grade până la 1067 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4258
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.050.0250 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/2-13X2-1/2, 250PK
€697.71 /ambalaj