APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Threaded Stud Stainless Steel 1-1/4-8X9-1/4, 10PK | AB8PTV 26LU33

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Știft filetat din oțel inoxidabil 1-1/4-8X9-1/4, 10PK

În stoc
Element: AB8PTV Model: U22538.125.0925Crucea Ref: 26LU33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
CalitateB8M
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală9.25 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Gamă-58 grade până la 1067 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8-ONU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4803
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Știft filetat din oțel inoxidabil 1-1/4-8X9-1/4, 10PK
€803.48 /ambalaj